※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード09420988
品番02-14
参考基準価格(税別)¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
プレゼンテーション時の落下姿勢がパラシュート状態となるこのフライは、水面への着水バランスが極めて安定しています。フックポイントを水面直下にセットしたままで、フライがナチュラルな姿勢を保つという際立った特徴をもっているため、フッキング率も高くなります。また、インジケーター機能を兼ねそなえたウイングは落差が激しく、フライを見失い易い複雑な流れの中であってもフライの位置を正確に示してくれます。ソーイングパラシュートはやや細めのボディと、わずかに強調されたソラックス(胸部)との組み合わせ。そのシェイプのリアルさが、スレたトラウトにアピールする設計です。