※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルクヘアカディス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09421137 品番12-16
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

浮力、視認性、投射性、堅牢性。ドライフライに必要とされる機能を全て備えた大変優秀なフライです。特に投射性の良さは抜群で、狭いスポットをピンポイントで狙うときの使い勝手の良さは、テンカラ師にも愛用者が多いほどです。何かひとつのフライパターンしか使用できないとするなら、エルクヘアカディスを選ぶというフライマンは多いようです。中には、シーズンを通じて#14のエルクヘアカディスでこと足りると言う人もおり、そういったキャリアの長いベテランフライマン達は時にはハックルをカットしてからウエットフライとして使用したり、ウイング部分のみにフロータントをすり込むことでハーフシンク状態とし、トラウトの食い気を誘ったりする、といったことが可能なエルクヘアカディスパターンの現場対応能力の高さを最大限に生かしているようです。ソーイングエルクヘアカディスのウイングは、エルクヘアを約40本使用し、若干フレア気味にすることで、視認性とドラッグヘッジ機能を高めています。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数12-16
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※858. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする