※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード09421155
品番14-14
参考基準価格(税別)¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
浮力、視認性、投射性、堅牢性。ドライフライに必要とされる機能を全て備えた大変優秀なフライです。特に投射性の良さは抜群で、狭いスポットをピンポイントで狙うときの使い勝手の良さは、テンカラ師にも愛用者が多いほどです。何かひとつのフライパターンしか使用できないとするなら、エルクヘアカディスを選ぶというフライマンは多いようです。中には、シーズンを通じて#14のエルクヘアカディスでこと足りると言う人もおり、そういったキャリアの長いベテランフライマン達は時にはハックルをカットしてからウエットフライとして使用したり、ウイング部分のみにフロータントをすり込むことでハーフシンク状態とし、トラウトの食い気を誘ったりする、といったことが可能なエルクヘアカディスパターンの現場対応能力の高さを最大限に生かしているようです。ソーイングエルクヘアカディスのウイングは、エルクヘアを約40本使用し、若干フレア気味にすることで、視認性とドラッグヘッジ機能を高めています。