アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプブラケット
シャトル ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09421203
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
直通
タイプ
パス
用途
クローゼット内、洋服ダンス内等に。
注意
※ねじは付属しておりません。