※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプブラケット
シャトル ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
直止
注文コード
09421212
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
材質/仕上
亜鉛合金/マホガニメッキ
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
直止
タイプ
エンド
用途
クローゼット内、洋服ダンス内等に。
注意
※ねじは付属しておりません。