※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプソケット
ルミーナソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ
注文コード
09421307
品番
ルミーナソケット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
材質/仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ルミーナシリーズは、本体とキャップとが別れているため、取り付け作業が簡単にできます。
適合パイプ径(Φmm)
25
付属品
+皿木ねじ3.5×20(2本)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ
用途
クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状
二重ソケット