アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
アトムリビンテックの パイプソケット
ルミーナソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ
注文コード
09421316
品番
ルミーナソケット
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ルミーナシリーズは、本体とキャップとが別れているため、取り付け作業が簡単にできます。
適合パイプ径(Φmm)
32
付属品
+皿木ねじ4.1×20(2本)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームメッキ
用途
クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状
二重ソケット