※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード09421408
品番02-14
参考基準価格(税別)¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2〜#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。