- 戸当りパッキン アトムリビンテック 09421535

戸当りパッキン

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
長さ(mm)2100
内容量1個注文コード09421535品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。

用途一般住宅屋内用ドアアイボリー材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー長さ(mm)2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 窓の気密材の交換
不動産業

Marvinのヴェザーストリップが経年劣化で破損し、メーカーも日本から撤退して補修部品が入手できない中、V735の補修に利用した。切れやすい部分の内側に貼り付けることで、補強と機能回復ができた。
商品としては、アイボリーの2500mmのみ送料が特別料金で割高。他のサイズ・色と同様に標準の送料にしていただきたい。

2025-10-22
用途: 補修時

取付けてあったパッキンが経年劣化で割れてゴムの部分が垂れ下がっている状態になった。
扉の色が茶色であり色目も以前付けていた黒色よりも合っていて良かった。

2025-08-07
用途: 浴室ドアのパッキン
飲食業

巻いた状態で届きましたが、粘着面の剥離紙が巻きに追従できずところどころ浮いた状態でした。大して支障はありませんが、気になった点です。
製品としての性能は申し分ありません。

1が参考にしています
2025-08-18
用途: 交換
大伸住宅 株式会社不動産業

経年劣化でゴムがひび割れてきましたので交換しました。色合い、幅がぴったりでした。

2024-09-13
用途: 自宅内のドアパッキングの交換用に使用
建設業・工事業

自宅ドアパッキングが劣化し、脱落している箇所が確認され、同社のホームページで検索したところ、合いそうなものが確認できたので、早速注文し、取り付けました。接着面には、両面テープが予め貼られており、カバーテープを剥離する事で簡単に貼り付けることができました。製品は、長めで容易にカットする事でピッタリ合わせることができました。色も既存のドアに合わせた物でしたので違和感なく使用できました。また、機会があれば利用したいと思います。

対象商品 : 09421517
2024-02-12
用途: トイレドアの戸当り用クッションとして使用。

スイング開閉式のトイレドアの戸当りパッキンとして使用しました。
他のパッキン材(スポンジ等)と違い、硬度があってしっかりしているので、狭い戸当り面に
対しても、曲がることなくまっすぐに張り付けることが出来ました。
ドアを締める際の音も劇的に小さくなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09421535
2024-04-23
用途: 家の補修
運輸・通信業

1部屋、パッキンが硬化して崩れてきたので交換
古いパッキンをヘラで取り除いて、表面を綺麗にしてから、貼り付けるだけで完了
新しいパッキンはしなやかで良い感じ
他の部屋も予防交換することにして、まとめ買いさせて頂きました

対象商品 : 09421535
2024-01-05
用途: 原状回復工事時
不動産業

キッチン扉のパッキン劣化で交換が必要な時、購入しています。
粘着付きで作業効率も良いのでまた利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする