曜日別特売
- 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック 09421553

- 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック 09421553
- 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック 09421553

戸当りパッキン足付

(5件のレビュー)
取扱い終了
ダークブラウン
内容量1個注文コード09421553品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。

用途
一般住宅屋内用ドア
長さ(mm)2100材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマーダークブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09421614
2021-11-23
用途: 自宅のお風呂
サービス業

経年劣化みより自宅浴槽のパッキンが壊れてしまったため、補修用に購入・取付ました。
特に問題も無く使用できていて、良かったです。

対象商品 : 09421571
2020-12-03
用途: 浴室
株式会社井上酒店卸売・小売業

価格的に消耗品なので気に入って使っています。...

対象商品 : 09421614
2019-01-27
用途: 勝手口ドアのパッキン交換
電気・ガス・熱供給・水道業

築30年弱の我が家の勝手口ドアのパッキンが経年劣化でボロボロになったのでDIY交換しました。以前はスポンジ状の足付のパッキンだったのですが、同等の物が見つからず本品で改修しました。枠側取付のパッキンだったのですが、以前のものに比較し薄いタイプで隙間ができてしまったので、今後扉側にも取付ける予定です。ま、取り敢えずは見た目OKと言うところでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 09421571
2018-03-09
用途: 浴室ドアの補修
その他業種

浴室のドアのタイト材が劣化して、切れたことから、補修するため購入しました。足つきの部分は、溝にピッタリでした。しかし、戸当たりの部分は、高さが不足でした。他の商品がないことから、やむを得ないと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 09421605
2016-03-26
用途: サッシドアのとあたり
有限会社馬込サービス自動車・二輪車・自転車関連業

材質が思ったよりかたかった やわらかいゴムのパッキンが必要でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする