戸当りパッキン足付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード09421623 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。

長さ(mm)2500 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー グレー 用途一般住宅屋内用ドア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09421614
2021-11-23
用途:
自宅のお風呂
サービス業

経年劣化みより自宅浴槽のパッキンが壊れてしまったため、補修用に購入・取付ました。
特に問題も無く使用できていて、良かったです。

対象商品:
09421571
2020-12-03
用途:
浴室
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

価格的に消耗品なので気に入って使っています。...

対象商品:
09421614
2019-01-27
用途:
勝手口ドアのパッキン交換
電気・ガス・熱供給・水道業

築30年弱の我が家の勝手口ドアのパッキンが経年劣化でボロボロになったのでDIY交換しました。以前はスポンジ状の足付のパッキンだったのですが、同等の物が見つからず本品で改修しました。枠側取付のパッキンだったのですが、以前のものに比較し薄いタイプで隙間ができてしまったので、今後扉側にも取付ける予定です。ま、取り敢えずは見た目OKと言うところでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
09421571
2018-03-09
用途:
浴室ドアの補修
その他業種

浴室のドアのタイト材が劣化して、切れたことから、補修するため購入しました。足つきの部分は、溝にピッタリでした。しかし、戸当たりの部分は、高さが不足でした。他の商品がないことから、やむを得ないと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
09421605
2016-03-26
用途:
サッシドアのとあたり
有限会社馬込サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質が思ったよりかたかった やわらかいゴムのパッキンが必要でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする