※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
C’ultiva(カルティバ)
C’ultiva(カルティバ)の 釣具
C’ultiva(カルティバ)の 釣り針
RT-15 レーシングスペックプロツイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09422887
品番
2/0
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
より繊細に操作性・感度を求めたプロ仕様
クラス最軽量フック
しなりがバラシを抑制
2段ホールド機能
水圧低減!細糸仕様
フロロ芯内蔵!ジグ噛み激減
用途
釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
対応
マイクロソリッドリング#3.5
強度
ハリ:6.5lb(3.0kg)、組糸:50lb
号数
2/0
使用鈎
レーシングスペック中深海専用チューン
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1037. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。