※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- コの字転倒防止金具 アトムリビンテック 09424021 - コの字転倒防止金具 アトムリビンテック 09424021

コの字転倒防止金具

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09424021 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

重ね家具の上置きと下台との固定金具です。

用途屋内用家具等に 材質/仕上鋼/クロメート 内寸法(mm)130
注意
※タンスガード、ダンスガードUなどと併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09423942
2024-04-08
用途:
家具の固定
その他業種

学習机と机の上に設置する棚の固定に使いました。バラして保管していたのですが、付属の接続部品を無くしてしまい困っていたところ、今回の部品を見つけました。ピッタリでした。

対象商品:
09423951
2020-03-24
用途:
転倒防止のため、家具を連結
卸売・小売業

買ってよかったです。
懐がもう少しあるものを探していたので、やや満足。
スリムなのは長所なのかもしれないが

1人が参考にしています
対象商品:
09423942
2019-11-24
用途:
カラーボックスの上下を転倒しない様に買いました。
教育・研究機関

カラーボックスの厚みが無い為、しっかりと固定できませんでした。
もう少し高さの低い30mmぐらいのが有れば良いと思います。

対象商品:
09423942
2015-04-27
用途:
写真展の組写真でマットパネル(額縁)を組み合わせる時に、ズレないように固定した。

昨年まで裏にガムテープを張り固定していたが、中々固定出来ず苦労した。今回はずれなく、無事終了。有難う御座いました。他のメンバーにも薦めておきました。

対象商品:
09423967
2019-03-16
用途:
セパレート式の家具に上下固定として裏桟に挟んで使う。

締めすぎると外れる。
コの字金具のネジ側の反対にも滑り止めの爪が、もっと大きいといいと思う。

対象商品:
09423951
2015-12-13
用途:
家具

どこよりも安価だと思います。

対象商品:
09423942
2019-11-16
用途:
家具のジョイント
建設業・工事業

止め側も爪が欲しかった。つかい勝手はまあまあだった。

対象商品:
09424003
2015-09-07
用途:
機械部品として、仕様
製造業

安価で助かります。また購入しますので、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする