アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 門扉固定
丸落し
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/AB色塗装
注文コード
09424143
品番
ノモス丸落し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
材質/仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
付属品
(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20
(平受金)+皿木ネジ2.7×16
材質/仕上
亜鉛合金/AB色塗装
用途
トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
タイプ
丸落し
サイズ(mm)
90