上部吊り車(HR SYSTEM)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼(カップ)亜鉛合金(車輪)ジュラコン(R)、鋼 注文コード09425613 品番HR-220-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。

材質
(本体)66ナイロン、PBT樹脂、鋼
(カップ)亜鉛合金
(車輪)ジュラコン(R)、鋼
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 ベアリング金属ベアリング DG

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09425613 HR-220-K 48794837 HR-222-K 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09425561
2023-06-09
用途:
廃番品代替

取付部に多少の加工を加えましたが、折戸すべてを交換しなくて済んだので助かりました。

対象商品:
09425561
2018-03-18
用途:
クローゼットの折れ戸
サービス業

小さくてもいいので説明書と仕様書を付けてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
09425561
2018-11-01
用途:
網戸の上吊取付

歪んだ風除室の網戸がレールに合わなくなってしまったため、上吊に改造しました。スムーズな動きで動作には満足していますが、費用が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする