EX-30SA ステンバキュームクリーナー E-Value 09426557

ステンバキュームクリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09426557 品番EX-30SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペーパーフィルターを装着することで微細粉塵にも対応出来ます。大容量の乾湿両用掃除機です。

用途
乾燥したゴミの集じん。
水の集じん。
ブロアーによるホコリ飛ばし。
付属品ホース1本、パイプ3本、スキマノズル1コ、丸毛ブラシ1コ、ワイパーノズル1コ、ワイドノズル1コ 質量(kg)約7.0(付属品を含む) 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100(50/60Hz兼用) 消費電力(W)1100 外径×高さH(Φmm×mm)300×630 タンク容量(L)約30 コード長さ(m)約5 吸込仕事率(W)280 絶縁方式二重絶縁構造 真空度(mmH2O)1318(最大) 最大風量(L/min)1754

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09426557
2008-11-27
用途:
当社工場内の掃除に使用
株式会社ダンボールワン 様

段ボール箱の製造工場で使用しておりますが、紙粉まで綺麗に吸い込んでくれるので、価格共に大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする