ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09426767 品番バスケットS-3004
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

取付けが簡単で、しかも効率的で機能的な収納空間作りを実現する、収納金具シリーズです。バスケットは、少しでも多くのものが収納できるように、深さ方向の傾斜角度を最小限に抑えた設計になってます。

用途衣装ダンス、キッチン等さまざまな用途にご利用ください。 材質/仕上鋼/白塗装、ポリエチレンコーティング 寸法L(mm)330 寸法H(mm)185 耐荷重(kg)(バスケット1個につき)2まで 寸法W(mm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09424213
2017-09-22
用途:
浴室専用脱衣室の肌着収納として縦六段のラックとして使用する。
教育・研究機関

設置はまだであるが、レールの強度を見極め、結果を連絡する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする