サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の カード・カード差し
カード差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
適合
オリコン30L、40L、50Lシリーズ
色
透明/透明
注文コード
09427031
品番
80031100TM
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。
種別
21型
適合
オリコン30L、40L、50Lシリーズ
外形寸法(縦×横)(mm)
47×160
色
透明/透明
仕様
ワンタッチ式
外寸(mm)
160×47×10