サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の カード・カード差し
カード差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
適合
21型同様
色
透明/透明
注文コード
09427065
品番
80037300TM
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。
種別
56-A型
適合
21型同様
外形寸法(縦×横)(mm)
46×160
色
透明/透明
仕様
ワンタッチ式
外寸(mm)
160×46×11