カード差し

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 透明/透明 注文コード09427117 品番80030300TM
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合・色など16種類から選べます 他の種類を見る

コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。

種別13型 外形寸法(縦×横)(mm)65×95 透明/透明 仕様ワンタッチ式 外寸(mm)95×65×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜997までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量998以上のご注文無料
北海道地方数量1〜998までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量999〜1996までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1997〜2994までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量2995〜3992までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量3993以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜998までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量999〜1996までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1997〜2994までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量2995〜3992までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量3993以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜998までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量999〜1996までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1997〜2994までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量2995〜3992までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量3993以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする