※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6 CU-141 カスタム交換鈎MA C’ultiva(カルティバ) 09427446 6 CU-141 カスタム交換鈎MA C’ultiva(カルティバ) 09427446

CU-141 カスタム交換鈎MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427446 品番6
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

フィールド・コンディションに合わせて自在にセット!!
両結びタイプなので段差・長さの調整自由自在
鈎はJF-41「鯛ラバ専用」ジガーライトマダイ向う合わせ仕様
組糸は適度なコシがありネクタイに絡みにくいPFP-04 PEアシスト鯛ラバライン

用途釣り・ルアー 適合組糸(PFP-04):35lb タイプルアー用フック 寸法(cm)ハリ間:25 号数6 使用鈎ジガーライトマダイ向う合わせ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1046. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする