※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4 B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ) 09427577 4 B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ) 09427577 4 B-77 ジャングルワッキー C’ultiva(カルティバ) 09427577

B-77 ジャングルワッキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427577 品番4
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

”掛け”と”バレにくさ”の融合!
「天才バスを捉える」ネコリグ&ワッキーリグ専用設計!!
村上晴彦、大仲正樹 W監修
ショートバイトを掛ける
即合わせでもすっぽ抜けない
フッ素でもバレにくい
【広角ストレート】多くのバイトを捉える。
【ロングテーパー】初期刺さりを向上し、ショートバイトを弾きにくい
【バレを防止する二つの角】フッ素コートのデメリットである魚のバレや、ワームのズレを防ぐ。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数4
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1077. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする