※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9 SBL-14 シングル14バーブレス C’ultiva(カルティバ) 09427656 9 SBL-14 シングル14バーブレス C’ultiva(カルティバ) 09427656 9 SBL-14 シングル14バーブレス C’ultiva(カルティバ) 09427656

SBL-14 シングル14バーブレス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427656 品番9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ノーテンションでも掛ける首振り瞬間フッキング
ステイ〜デッドスローリトリーブのような巻きテンションのかかりにくいプラグやスプーンに最適
貫通力を高めるマジックフッ素コート
鈎先の鋭さを維持するタフワイヤー
バイトをダイレクトに伝えるスモールリングアイ
「 パクっ」で掛かる初期掛かり最高のロングテーパー極細鈎先
エリアバーブレスフック最細「パワークラス1」
※フッキング重視の極細線径です。適切なドラグ設定のうえご使用ください。

用途釣り・ルアー 適合線径:0.435 質量(g)0.03(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 号数9
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1157. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする