曜日別特売
20 TF-W4 ワイヤーリーダー2 C’ultiva(カルティバ) 09427796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 TF-W4 ワイヤーリーダー2 C’ultiva(カルティバ) 09427796
20 TF-W4 ワイヤーリーダー2 C’ultiva(カルティバ) 09427796

TF-W4 ワイヤーリーダー2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09427796品番20
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

魚歯からルアーを守るワイヤー仕様
ワインド、太刀魚ジギング、テンヤやサワラキャスティングなどに最適!
1結びやすく、巻き込みによるガイド破損防止のソフトループ
2ルアーの動きを活かすソフトワイヤー
3使いやすく、強度抜群のクイックスナップX
※ライトタックル向けです。

用途
釣り・ルアー
適合ブラックソフトワイヤー#46(1×19)タイプ仕掛対応クイックスナップX#1.5号数20cm
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2386. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする