※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S CAP-02 CASTINGパワーノットチューブ C’ultiva(カルティバ) 09427805 S CAP-02 CASTINGパワーノットチューブ C’ultiva(カルティバ) 09427805

CAP-02 CASTINGパワーノットチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09427805 品番S
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場
ビッグゲームに挑む高耐久柔軟パワーチューブ。
リーダー結束の強化と、マグロ類に見られる摩擦熱からくるノットブレイクを抑止!

用途釣り・ルアー 適合適合リーダー:40〜80lb タイプ仕掛用アクセサリー 外径×内径(Φmm)2.0×1.0 号数S
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2461. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする