※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 STX-58 スティンガトリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09429327 3 STX-58 スティンガトリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09429327 3 STX-58 スティンガトリプルエクストラ C’ultiva(カルティバ) 09429327

STX-58 スティンガトリプルエクストラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09429327 品番3
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

タフワイヤー素材を導入した初のトリプルフックSTX-58。
従来線材とは異なる素材、異なる管理体制が実現したのは、圧倒的強度と鋭さでした。
多くの釣りがPEラインを使用するようになった今、PEラインに対応できるフックが必要だ。強度はもちろん、鋭さも当然のこと。
フォルムもPEラインを想定した超実践デザインフック58。
その実績は、ショアのヒラスズキや青物など、孤高のアングラーから静かに、確実に支持が広がり、今に至ります。
従来線材との比較では、全サイズ10%以上の強度アップを実現。
強度が高くなったことにより、鈎先のテーパーも従来の56よりも5%以上のロングテーパー鋭先設定となっています。
従来の56との重量誤差は最大6%に抑えてありますので、特にトップウォーターユーザー様にとっては互換性があります。
PEライン特有の瞬間的負荷に対応したフォルムです。「速やかな貫通」と「身切れ防止」を実現する絶妙な鈎先角度を有します。
※線径・重量はST-56と同じです。ST→STXでもルアーアクションは変わりません。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数3
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※597. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする