※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431567 2 P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431567 2 P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431567

P-36 オーバルスプリットリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09431567 品番2
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状
楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。
リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。
ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。

用途釣り・ルアー 質量(g)0.07(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度45lb(20.4kg) 号数2
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2647. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする