専用脚立スーパージョブJOB型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09431606 品番 JOB-300E
参考基準価格(税別)¥124,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E〜300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具

天板高さ(m)2.85 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3030×840×170 質量(kg)13.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様中折式 トラスコ品番359-8071 タイプ専用脚立 設置寸法・奥行(mm)1931 設置寸法・幅(mm)838 天板寸法(mm)300×172 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×172 収納寸法(mm)L3030×W840×D170 脚立タイプ300cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)838×1931
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa はしご兼用脚立 JOB【スーパージョブ】PRO【プロ】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094523
2017-05-09
用途:
照明器具交換
株式会社Rearth 様 (サービス業)

重たく運搬に大変だと思っておりましたが、軽くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする