※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3 P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431619 3 P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431619 3 P-37 ティアドロップスプリットリング C’ultiva(カルティバ) 09431619

P-37 ティアドロップスプリットリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09431619 品番3
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状
涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。
ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。

用途釣り・ルアー 質量(g)0.13(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度45lb(20.4kg) 号数3
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2652. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする