パワートーチ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09431807 品番RZ-720E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

経済的なカセットガスを使用。
自動点火装置付。
2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
広範囲を温めるのに有効な棒状炎

発熱量(kW[kcal/h])
2.2[1900](RZ-760使用時)
2.1[1800](RZ-750使用時)
10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
燃焼時間(分)
90(RZ-760使用時)
30分の連続燃焼データより換算したものです。
ガス消費量(g/h)
160(RZ-760使用時)
10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
カセットガス式
RZ-750・RZ-760
火炎形状棒状炎 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×50×70(本体のみ) 用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 付属品ボンベ(RZ-760)×1本 トラスコ品番355-8738 質量(g)235(本体のみ) 機能カセットガス 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボンベの切り込み部分が指定の位置になるようにセットして下さい。プレヒート(予備加熱)は必ず約2分間行って下さい。(生ガスが出やすくなり火傷、火災の恐れが有ります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09431807
2021-08-19
用途:
炙り
サービス業

本来の使い方ではないかもしれませんが、魚やチーズなど炙り料理や炭をおこすときに使用しています。 最初は勢いにびっくりしましたが、すぐに慣れました。
とても便利! 家に1つあるととても便利ですよ

対象商品:
09431807
2021-05-17
用途:
炭おこし
サービス業

火の幅が大きいので炭を起こしやすいです.前に使っていたものはすぐに壊れたのですがこれはしっかりしていて安心しました.お勧めです.

対象商品:
09431807
2019-02-03
用途:
調理時の焼き目
飲食業

火力は問題ないですが、冷えた状態だと着火しにくいです。なかなか着火しないので、使用時に手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
09431807
2018-03-10
用途:
車輛整備他
ケイファクトリー/カーペイントワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手軽に使えて便利です。カセットガス使用でパワーはありませんが経済的に使えます。

対象商品:
09431807
2017-10-13
用途:
バイクの整備
big_boy mc 様

バイク整備でベアリングの脱着等、結構使う事の多いバーナー。
今までのが壊れたので買い替えです。値段も安く満足してます。

対象商品:
09431807
2015-01-14
用途:
暖炉,BBQ,七輪等の着火

ネットストアの説明では,市販の安いカセットボンベが使えるかどうか分からなかったのですが,購入して試してみると,まったく問題なく使えました.付属の専用ボンベと較べるとパワーが落ちますが.あまりパワーを必要としない(ほとんどの場合がそうですが)ときには,経済的なカセットボンベが使えて喜んでます.

3人が参考にしています
対象商品:
09431807
2015-03-13
用途:
ビニールパイプ、銅管溶接
株式会社 カトウ 様

手軽で便利

対象商品:
09431807
2014-06-18
用途:
鈑金の埃焼き

今までも使用しているが使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする