※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
参考基準価格(税別)¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
トラウト・バス・SWライトゲーム(シーバスetc)
ハリ先はストレートで細軸。見たままに「掛け重視」設計です。
特に小型プラグで激しいトゥイッチを多様するゲームスタイルを想定しています。
開発上の想定対象魚種はトラウトですが、バスをはじめSWの小型魚種全般に対応するフックです。
渓流部のトラウトなら、クイックなトゥイッチワークで使えば、本来ミスバイトの多い「コンッ」というようなバイトでも口腔部周辺を捉えることが多くなります。
「トラウトのアベレージが20cm前後だが、時としてレインボーもくる」といった場合ではST-11クラスでは心もとない。だからといってST-36では少し太い。そんな場合にピッタリの選択と言えるでしょう。
バスならば、たとえば絶妙なサスペンドチューンに。わずかなステイの間での触れるようなバスのバイトでもハリ先がしっかり立ち込みます。
またメッキやカマスなど、ステディリトリーブではフッキングしにくい「トゥイッチ系」魚種にはピッタリです。
もちろんメバルのプラッキングや、シビアな湾岸シーバスにも効果的。鈎先SW対応、錆びに強い「スーパーティン処理」済です。