※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12 ST-26TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ) 09432705 12 ST-26TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ) 09432705 12 ST-26TN スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ) 09432705

ST-26TN スティンガートリプルフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09432705 品番12
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

トラウト・バス・SWライトゲーム(シーバスetc)
ハリ先はストレートで細軸。見たままに「掛け重視」設計です。
特に小型プラグで激しいトゥイッチを多様するゲームスタイルを想定しています。
開発上の想定対象魚種はトラウトですが、バスをはじめSWの小型魚種全般に対応するフックです。
渓流部のトラウトなら、クイックなトゥイッチワークで使えば、本来ミスバイトの多い「コンッ」というようなバイトでも口腔部周辺を捉えることが多くなります。
「トラウトのアベレージが20cm前後だが、時としてレインボーもくる」といった場合ではST-11クラスでは心もとない。だからといってST-36では少し太い。そんな場合にピッタリの選択と言えるでしょう。
バスならば、たとえば絶妙なサスペンドチューンに。わずかなステイの間での触れるようなバスのバイトでもハリ先がしっかり立ち込みます。
またメッキやカマスなど、ステディリトリーブではフッキングしにくい「トゥイッチ系」魚種にはピッタリです。
もちろんメバルのプラッキングや、シビアな湾岸シーバスにも効果的。鈎先SW対応、錆びに強い「スーパーティン処理」済です。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数12
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※457. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする