※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/0 SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ) 09432976 7/0 SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ) 09432976 7/0 SF-40 コンプリートアシスト C’ultiva(カルティバ) 09432976

SF-40 コンプリートアシスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09432976 品番7/0
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

全ジギング対応!「万能」で選ぶならコレ。
時代が変わっても、アシストフックの基本型はこの太さ、この長さ。
青物、根魚、表層系・・・。魚種も、フィールドも選ばず高いレベルでいい仕事をします。
まさに万能。今回はさらに、作り込みを高めていあります。
全サイズをタックルボックスにおさめておけば、どの海域でもひとまずジギングはできてしまう。そんなアシストフックです。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数7/0 使用鈎SJF-41
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※716. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする