※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 STT-21 太刀シワリ3本 C’ultiva(カルティバ) 09433055 16 STT-21 太刀シワリ3本 C’ultiva(カルティバ) 09433055

STT-21 太刀シワリ3本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09433055 品番16
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

プレッシャーが高い激渋状況で特に有効なロングステイ&シェイク、そしてフォール。
このスローな動作ではどうしてもフッキングが決まりにくく、ショートバイトが多発します。ショートバイトをいかにとらえ、数を伸ばすか?
極鋭シワリ鈎先を纏った太刀魚用トリプルがその答えに導いてくれます。
鈎先 :極鋭シワリ鈎先(わずかなカーブポイント)が超ショートバイト・フォーリングバイトもフッキングに持ち込む。
フトコロ:深刺しを可能にし、食い上げなどのテンション抜けでもバラシを抑制する。
ゲイプ幅:カーブポイントの弱点であったハリ先の”滑り”を極力無くすために計算されたゲイプ幅

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数16
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
1.安全第一:鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
2.法規制の確認:釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
3.マナーを守る:他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
4.装備の管理:使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
5.環境保護::生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする