※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーターン9ft

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09433570 品番5X
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

その名の通り「パワーあふれるターン」を見せます。ただしそのキャラクターゆえ、ターンが早く強力な分、通常テーパーのリーダーと比較するとややタイミングを取りづらい事も事実です。活躍の場はある程度限定されるのです。たとえばレイク。強風の中、シューティングヘッドでウェイテッドフライをロングキャストするとき。あるいは渓流。流芯越しのタルミにウィットフライをオーバーターンで沈下させるときなどに…。ここぞというときに、そのパワーテーパー設計が最大限に活かされます。悪条件下や複雑な流れを前に、ターンスピードそのものが大きく結果を左右する時に使い分けて下さい。もうひとつ。ラインをあまり出さず、ピンポイントをドライフライで打ち上げるといったスタイルにも、実は効果的なリーダーであることを付け加えておきます。カラーは、レイクや大型管理釣場、中流域などでカムフラージュ効果が際だつスウェルグリーンを採用しました。「パワーターン」。そのターン性能は、9ftが生むマジックです。

用途釣り・ルアー タイプライン 号数5X
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2423. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする