※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11BG GN-12 ジャスターホッグ2.3 C’ultiva(カルティバ) 09433938 11BG GN-12 ジャスターホッグ2.3 C’ultiva(カルティバ) 09433938 11BG GN-12 ジャスターホッグ2.3 C’ultiva(カルティバ) 09433938

GN-12 ジャスターホッグ2.3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09433938 品番11BG
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

最小サイズながらも、ボディとパドルの絶妙なバランスにより確実に水を押し、抜群のアピールで魚を誘い続けます。
ダウンショットでのステイでは水平姿勢を維持、これが強烈に効果を発揮。
スモラバトレーラーでさらなる水押しUPでバイト多発!!
【推奨リグ/フック】
テキサスリグ:マルチオフセット#4、ツイストロックフィネス#6〜8
スモラバトレーラー
ダウンショットリグ:ツイストロックフィネス#6〜8、バマスフック#6〜8、アンダーショット#6
直リグ:豆直フック#4

用途釣り・ルアー タイプワーム 号数11 ブルーギル
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2818. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする