シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 09434424 品番 SR-231
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃〜35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)

種別一成分形シーリング材 タイプ防カビタイプ 密度(g/cm3)1.02 押出し可能温度(℃)5〜35 有効期間12ヶ月(5〜25℃) タックフリータイム(分)5〜30 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB トラスコ品番813-5131 アイボリー 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40〜150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.337kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
スポンジパッキンの貼り合わせ

パッキンは両面テープで貼りつけるのですが、パッキンとパッキンの間の隙間をコーキングでうめます。湿気のある場所なので、防カビにしました。

対象商品:
09434406
2025-11-15
用途:
接着
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

早く乾くし、良かった。けっこう使うので、値段ガス下がると嬉しい。

対象商品:
09434415
2024-01-21
用途:
浴室修繕
農・林・水産業

日曜大工の初めての作業にしては全体的にはうまく修繕できました。
マスキングテープを剥がすタイミングが少し早かったのか、縁が浮き上がってしまったところができてしまいまい、やり直しをしました。
トライアンドエラーでマスターできたように思います。

対象商品:
09434406
2022-12-03
用途:
サンルームの水漏れ防止
適斎塾 様

付けた感じは他の製品と同じですが、1、2年して劣化具合を見てみないとわかりません。

対象商品:
09434406
2022-04-08
用途:
エアコン工事
オガワ電化サービス 様 (卸売・小売業)

粘度が非常に良い。

色をもう少し増やしてほしいと思います。

対象商品:
09434442
2021-10-27
用途:
隙間うめの時
個人のお客様

色も良いし、塗りやすく伸びも良く使いやすいです。
また、購入したいと思っております。

対象商品:
09434415
2021-04-23
用途:
水回りのコーキング
建設業・工事業

プロではないですが、住宅の工事でシールを打つ機会が多くなり、色々な製品を試してきました。
価格の安いものは固まるのがはやく扱いにくいですが、こちらの商品は扱いやすいです。防カビ剤入りなのも重要ですね。
この商品でプロに近いレベルできれいに仕上げられるようになれたので、現場監督から重宝されるようになりました。
今でもリピートして購入しています。(技術は必要ですよ!)

対象商品:
09434406
2021-07-08
用途:
商品の防水用

手軽に使えて、価格的にも手ごろな感じです
「防カビ」のところがさらに良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする