速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09434871 品番 102724 0010
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。

サイズ(号)10 毛丈(mm)38 玉厚(mm)16 用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料 トラスコ品番385-7590 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色黒色 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09434871
2022-09-07
用途:
水性木部用塗料のだめ込みに使ってます

前にも使用していた刷毛ですが、置きっぱなして駄目にしてしまいましたとても使いやすい刷毛だったのお思い出して今回また購入しました値段は少し高いのですが仕事にストレス感じない良い刷毛だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする