曜日別特売
102724 0015 速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」 大塚刷毛製造 09434887

速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
玉厚(mm)17
内容量1本注文コード09434887品番102724 0015
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

化学繊維に特殊なウェーブをかけ、化学繊維素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点を排除、含み・吐き出しも大変優れています。水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗剤にも使用でき、滑らかな塗り味・作業性を実現しました。

用途水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型の塗料サイズ(号)15毛丈(mm)40玉厚(mm)17トラスコ品番385-7603形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09434871
2022-09-07
用途: 水性木部用塗料のだめ込みに使ってます

前にも使用していた刷毛ですが、置きっぱなして駄目にしてしまいましたとても使いやすい刷毛だったのお思い出して今回また購入しました値段は少し高いのですが仕事にストレス感じない良い刷毛だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする