水星塗料用刷毛「水星」

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09434932 品番 102721 0005
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です

サイズ(号)5 毛丈(mm)28 玉厚(mm)11 毛色赤色 形状筋違 用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用 寸法(mm)約20 種類刷毛 材質(毛)混毛 主な用途水性用 刷毛幅(mm)約20 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09434932
2025-04-30
用途:
塗装作業
建設業・工事業

この水星は名品だと思います。
どの種類、サイズもネタの含みや刷毛先の腰がいいです。とても使いやすい。

対象商品:
09434932
2021-03-06
用途:
鉄扉やブラインドボックスなど。水性塗料仕上げの時。
OKITA TOSO 様 (建設業・工事業)

ナイロン製の刷毛にくらべ、毛先のまとまりが良く塗りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
06712063
2019-04-10
用途:
水性塗料 ベンガラくん
オオハシ塗装 様 (建設業・工事業)

良いから愛用してます。
多少高いけど、洗剤で洗ったり、洗った後に完全乾燥等メンテナンスをちゃんとしていたら長持ちします。今で2年目です

1人が参考にしています
対象商品:
06712063
2018-11-23
用途:
鉄骨塗装で、二液型エポキシ系塗料の塗布に使用
川崎塗装 様 (建設業・工事業)

かなり腰が強く、高粘度の塗料でも塗りやすいです。
作業終了後にきちんと洗えば、ネタが根元にたまることも無く、毛が開く事もありません。
この刷毛は非常に重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする