大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
水星塗料用刷毛「水星」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09434941
品番
102721 0000
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
形状
平
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
61
毛色
赤色
玉厚(mm)
26.5
用途
水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
種類
刷毛
材質(毛)
混毛
板幅(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応