大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛 「みずき」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09434957
品番
105020 0010
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
玉厚(mm)
5.5
用途
●水性用/目地用
形状
平
質量(g)
約19
種類
刷毛
全高(mm)
約260
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
黒色
金具幅(mm)
28
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応