※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31 GN-29 ジャスタースティック5 C’ultiva(カルティバ) 09435040 31 GN-29 ジャスタースティック5 C’ultiva(カルティバ) 09435040 31 GN-29 ジャスタースティック5 C’ultiva(カルティバ) 09435040

GN-29 ジャスタースティック5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09435040 品番31
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

ノーシンカーでもかっ飛ぶ!
オールレンジ対応スティックベイト
自重11gによる抜群の飛距離
低重心バランスによる安定した姿勢
アピール抜群!キレのあるダート
喰わせのシミーフォール
ライブリーなテールアクション
【二層マテリアル】:上下比重の異なるマテリアルで低重心化。
【極小リブ】:ジャーク時のキレのあるダートを妨げずに、僅かに水をつかんで波打つライブリーなテールアクションを生む。
【上下スリット】:真っ直ぐフックセットしやすい。
【フラットボディー】:ジャーク時の強い水押し+フラッシングでアピール。
【リブなしベリー】:フラッシング効果増大。
【フィッシュテール】:高い集魚力と喰わせ力を併せ持つ。

用途釣り・ルアー タイプワーム 号数31 桜ブルー
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2991. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする