※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48 GN-30 ジャスターシャッド2.2” C’ultiva(カルティバ) 09435110 48 GN-30 ジャスターシャッド2.2” C’ultiva(カルティバ) 09435110 48 GN-30 ジャスターシャッド2.2” C’ultiva(カルティバ) 09435110

GN-30 ジャスターシャッド2.2”

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09435110 品番48
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

タフバスを喰わす
小型でも強アピール
安定したスイム姿勢
強力フラッシング
推奨リグ&フック
【ミドスト】:レンジローラー#2
【ダウンショット】:バマスフック#6、瞬貫フック#4
【ノーシンカー】:オカッパリフック#4

用途釣り・ルアー タイプワーム 号数48 青ジャコ
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2998. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする