大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
アク洗用刷毛 AS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09435115
品番
122012 0040
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
AS型は、厚口タイプになります。
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
23
用途
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用
形状
筋違
種類
刷毛
全高(mm)
約235
材質(柄部)
PP
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
板幅(mm)
39