※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P1502E 工業用綿棒 日本綿棒 09435781 P1502E 工業用綿棒 日本綿棒 09435781 P1502E 工業用綿棒 日本綿棒 09435781

工業用綿棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200本) 注文コード 09435781 品番 P1502E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
電子基板・精密機器・電子部品・小さな穴・細い溝などの細かな部分、CD・DVDの小型ピックアップレンズの清掃に適しています。

タイプ片綿 全長(mm)148 綿球径(Φmm)2.5 TGK品番644-25-18-10 質量(g)62 材質(軸) 材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
注意
※材質の特性上、サイズには若干の誤差が生じます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09435842
2025-09-18
用途:
精密機械清掃
教育・研究機関

細かくデリケートな箇所の清掃に使用。細いので使い勝手が良い。

対象商品:
09435876
2020-08-26
用途:
プラモデルの塗料のはみ出し部分のふき取り用に使用予定。
その他業種

思ったより先端が大きかった。しかし、硬さはあるので使い易いのではと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
09435833
2017-10-19
用途:
精密電子機器のお手入れ

問題なく使えています。使い切ったらリピート予定です。

対象商品:
09435876
2015-03-09
用途:
自転車の清掃

自転車をバラした際の、ディクリーザーの使用を控えたいプラスチックや塗装されたパーツの細かいところの清掃に使用しています。柄や穂先?(なんというんだろう…)に大変強度があり細かいところに突っ込んでも柄が曲がったり、穂先が崩れることがなく大変使い易いです。定期的に購入したいのでモノタロウ様には末永く取り扱いをしていただきたく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09435842
2014-07-26
用途:
アロマペンダントのクリーニング

アロマペンダントは内径3mm以下の細いガラス管を通してエッセンスを入れます。そのガラス部分をクリーニングするのにぴったり。

対象商品:
09435842
2010-02-20
用途:
精密機器の修理・メンテナンスに使っています。
Madoca Electronica 様

以前は医療用の似たようなものを使っていましたが安く購入できるところがなくMonotaroさまで探したところこの商品が見つかりました。いままで使っていた綿棒と長さ・太さ・軸の柔軟性はほぼ同じですが単価が少し高いのでまとめ買い価格が設定されていればもっとうれしいです(^-^)b
軸の規格の違うタイプがこちらのサイトでも販売されていますので、今後は用途別に買い分ければより経済的かと考えております。
帯電防止タイプのOPP袋で包装されているのは感心しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする