SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚柱
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09436327
品番
TO-190PL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。
棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
19×6×H475
穴径(Φmm)
ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)
1
適合寸法(mm)
パイプ:Φ38
棚受け金具
(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
関連資料:
寸法図(0.03MB)
注意
※・棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。