※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 09436379 品番 TO-815-4S
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 材質鋼(光沢クロメート処理) 移動距離(mm)455 耐荷重(N/ペア)300 レール長さ(mm)450
関連資料:寸法図(0.42MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする