STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09436402 品番 STC-75NM S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42(54×44) 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)25 軸径T(mm)8 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
台車として
アトリエ植木 様 (建設業・工事業)

音も静かだし床に傷がつかないので、非常に重宝している。

対象商品:
09436384
2020-08-10
用途:
小分け荷物の運搬
株式会社芝テクノ 様 (製造業)

小分け荷物の運搬台車にキャスターに使用しています。
動きも円滑ですし、ストっパーも適格に作動し、コストパホーマンスも良いかと考えられます。リピート有。

対象商品:
09436411
2019-12-20
用途:
台車作製用

問題なかったです。配達速やかでした。送料を入れても出入りの業者から購入するより安かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09436384
2016-04-08
用途:
その他業種

良いです。

対象商品:
09436384
2015-11-18
用途:
機器の移動

移動がスムーズに(特に動かし始めが)楽に

対象商品:
09436411
2015-01-30
用途:
自動車エンジンの保管
株式会社システムサイエンス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までゴムローラーでは、耐加重内で使っても動きに重さを感じていましたが同サイズでナイロンキャスターにしてからはかなり動きがスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする