2467030000 PRO TOP1 480W 48V 10A スイッチモード電源ユニット ワイドミュラー 09436808

サンプル画像

スイッチモード電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09436808品番2467030000 PRO TOP1 480W 48V 10A
参考基準価格(税別)¥84,650販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
LED
[信号 緑 / 赤]
緑:操作(問題なし)
緑点滅:事前警告I>90%
緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード)
赤く点滅:過負荷/エラー
消費電流
電圧種別:AC
入力電圧:100 V
入力電流:6 A
電圧種別:DC
入力電圧:120 V
入力電流:6 A
公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC
公称電力消費516.1 VA
周波数範囲 AC45…65 Hz
接続技術PUSH IN
推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
突入電流最大5 A
過電圧保護バリスタ
MTBF(時間)
規格に準拠:SN 29500
稼働時間(時間)、分:1,100,000 h
周囲温度:25 ℃
入力電圧:230 V
出力電力:480 W
デューティサイクル:100 %
規格に準拠:SN 29500
稼働時間(時間)、分:551,000 h
周囲温度:40 ℃
入力電圧:230 V
出力電力:480 W
デューティサイクル:100 %
オプションパラレル接続:はい、冗長性と電力増加用(ORing MOSFET を使用)適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はいその他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP幅(mm)68高さ(mm)130奥行(mm)124.9出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能深さ(mm)125出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC接続PUSH IN対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい機能スタートアップ:≧-40 ℃時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC周波数範囲(Hz)AC:45…65ハウジングバージョン:金属、耐腐食性正味質量(g)1,520電流(mA)アース漏:(最大)3.5コーティング共形:いいえ力率> 0.9 (概数)定格出力電力(W)480短絡保護はい、内部突入電流(A)最大5ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)立ち上がり時間≦ 100 ms動作温度(℃)-25 ...70過電圧保護バリスタ保護保護度合い:IP20効率0.93(度合い)保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)湿度(%)動作温度時:5~95、結露なしカテゴリーサージ電圧:III、II最大出力電圧(V)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする